› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Modulo tapparella connesso IoT controllo remoto Bluetooth Zigbee installazione incasso

Cod. Rexel VI03982
Cod. Produttore 03982
Cod. EAN 8007352648517

Informazioni principali

  • Serie: VIEW Wireless
  • Alimentazione: 100-240 V 50/60 Hz
  • Corrente motore: 2 A cosφ 0,6
  • Controllo remoto: Sì
  • Tecnologia IoT: Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0
  • Installazione: Da incasso (retrofrutto)
  • Uscita: Relè in scambio
  • Compatibilità: 1 tapparella con orientamento lamelle

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando elettronico IoT per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

con indicatore a LED

Modulo tapparella connesso IoT controllo remoto Bluetooth Zigbee installazione incasso
€ 62,80 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info