› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Dimmer domotico universale 2 uscite 200W LED 120-240V per illuminazione su guida DIN

Cod. Rexel VI01418
Cod. Produttore 01418
Cod. EAN 8007352613447

Informazioni principali

  • Voltaggio: 120-240 V~
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Uscite: 2 per lampade
  • Potenza LED: 3-200 W a 240 V~
  • Potenza incandescenza: 40-300 W a 240 V~
  • Protezione: fusibile integrato
  • Montaggio: guida DIN 60715 TH35
  • Serie: By-me

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dimmer universale 120-240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, 2 uscite per lampade ad incandescenza 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampade CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lampade LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, pulsanti per comando locale, domotica By-me, fusibile di protezione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

larghezza

71,8 mm

altezza

109,8 mm

profondità

60 mm

numero di linee alimentabili

2

Corrente d'uscita max.

2,7 mA

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

con indicatore a LED

Dimmer domotico universale 2 uscite 200W LED 120-240V per illuminazione su guida DIN
€ 141,71 x 1 pz.
(pz.)