›

Alimentatore USB A+C 5V 2,4A 1M grigio

Cod. Rexel VI19292.AC
Cod. Produttore 19292.AC
Cod. EAN 8007352643697

Informazioni principali

Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M grigio

Descrizione del prodotto

Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

numero di uscite

2

corrente d’uscita max.

1500 mA

tensione d’uscita

5 V

tensione d’esercizio

120.00 V

esecuzione

presa

tipo di montaggio

incassato

colore

grigio

Alimentatore USB A+C 5V 2,4A 1M grigio