›

Meccanismo deviatore elettronico IoT VIEW Wireless relè 100-240V controllo locale remoto lampade LED incandescenza fluorescenti sistema mesh Bluetooth Zigbee

Cod. Rexel VI19592.0
Cod. Produttore 19592.0
Cod. EAN 8007352628342

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V 50/60 Hz
  • Potenza lampade LED: 100 W
  • Potenza lampade incandescenza: 500 W
  • Potenza trasformatori elettronici: 250 VA
  • Potenza lampade fluorescenti: 120 W
  • Tecnologia IoT: Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0
  • Ingresso per pulsante esterno: 1
  • Serie: VIEW Wireless

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell’attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo e 2 moduli Arké

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

montaggio a parete/incasso

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Meccanismo deviatore elettronico IoT VIEW Wireless relè 100-240V controllo locale remoto lampade LED incandescenza fluorescenti sistema mesh Bluetooth Zigbee
€ 39,37 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info