› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Presa multipla universale 3 uscite 16A 250V bianco uso domestico e ufficio

Cod. Rexel VI01287.NC.B
Cod. Produttore 01287.NC.B
Cod. EAN 8007352584808

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T 16 A 250 V~
  • Uscite: 3 SICURY universale
  • Potenza max: 3680 W
  • Colore: Bianco
  • Standard: Italiano tipo P40
  • Serie: VI01287.NC.B
  • Applicazione: Presa mobile multipla
  • Consigliata: Quantità 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

45°

Numero di prese multistandard universali

3

Presa multipla universale 3 uscite 16A 250V bianco uso domestico e ufficio
€ 14,28 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info