Rexel / Prodotti / Cavi / Cavi Speciali /

Cavi TV e SAT

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Cavi TV e SAT

Filtri

Disponibilità (110)
Cavo Tipo Imballo 832 (15)
colore del rivestimento (11)
resistente ai raggi UV (11)
materiale del conduttore interno (11)
classe del conduttore interno (11)
materiale del conduttore esterno (11)
forma del conduttore esterno (11)
dielettrico (11)
diametro del conduttore interno (11)
diametro del conduttore esterno (11)
armatura (11)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 (11)
110 risultati
add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Cavi Speciali Cavi TV e SAT
Cod. Rexel: ITSAD30BIM100
Cod. Produttore: SAD30BIM100
Cod. EAN: 8029427000372
Cod. Rexel: ITSAD39BIM100
Cod. Produttore: SAD39BIM100
Cod. EAN: 8029427001690
Cod. Rexel: ITSAL-3GZM100
Cod. Produttore: SAL-3GZM100
Cod. EAN: 8029427000167
Cod. Rexel: FAITUP2326M150
Cod. Produttore: 6000007
Cod. Rexel: FAITU1820M
Cod. Produttore: 6000004
Cod. Rexel: FAITZ1618M
Cod. Produttore: 6000011
Cod. Rexel: FYPAS4016102
Cod. Produttore: PAS4016102
Cod. EAN: 8016978052097
Cod. Rexel: FY289700
Cod. Produttore: 289700
Cod. EAN: 8016978073955
Cod. Rexel: ITSAD39BI1000
Cod. Produttore: SAD39BI1000
Cod. EAN: 8029427028864
Cod. Rexel: ITSAE65BIM100
Cod. Produttore: SAE65BIM100
Cod. EAN: 8029427001416
Cod. Rexel: ITSAL59BZB500
Cod. Produttore: SAL59BZB500
Cod. EAN: 8029427000228
Cod. Rexel: FAITUP2326B500
Cod. Produttore: 6000005
Cod. Rexel: FAITZ1618B500
Cod. Produttore: 6000010
Cod. Rexel: ITSA-75BIB500
Cod. Produttore: SA-75BIB500
Cod. EAN: 8029427014751
Cod. Rexel: ITSAL-3GZB500
Cod. Produttore: SAL-3GZB500
Cod. EAN: 8029427000150
Cod. Rexel: ITSA30DPNM100
Cod. Produttore: SA30DPNM100
Cod. EAN: 8029427516101
Cod. Rexel: ITSAD30BIB300
Cod. Produttore: SAD30BIB300
Cod. EAN: 8029427000358
Cod. Rexel: ITSC-41GOM100
Cod. Produttore: SC-41GOM100
Cod. EAN: 8029427016656
Cod. Rexel: ITDS-40BHM100
Cod. Produttore: DS-40BHM100
Cod. EAN: 8029427505983
Cod. Rexel: FYPAS4017251
Cod. Produttore: PAS4017251
Cod. EAN: 8016978052158
Cod. Rexel: ITSA-36BIB100
Cod. Produttore: SA-36BIB100
Cod. EAN: 8029427001638
Cod. Rexel: ITSA-36BIB500
Cod. Produttore: SA-36BIB500
Cod. EAN: 8029427001614
Cod. Rexel: ITSA-59BIB500
Cod. Produttore: SA-59BIB500
Cod. EAN: 8029427001454
Cod. Rexel: ITSA-59BIM100
Cod. Produttore: SA-59BIM100
Cod. EAN: 8029427001492
Cod. Rexel: ITSA-59BLM100
Cod. Produttore: SA-59BLM100
Cod. EAN: 8029427001515
1 2 3 ... 5 »

Le tipologie di cavi elettrici 

Esistono diverse tipologie di cavi elettrici, a partire da Eco-Cable, l’etichetta verde nell’industria dei cavi che rappresenta una garanzia dell’ecosostenibilità dei prodotti Prysmian, in conformità agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

I cavi a bassa tensione sono usati per strumentazioni con tensione nominale compresa tra 50 e 1000V per la corrente alternata e tra 75 e 1500V per la corrente continua; perciò, non sono soggetti a forti sollecitazioni elettriche.

I cavi per alte temperature sono solitamente utilizzati per applicazioni industriali o in ambienti pericolosi e critici dove le temperature possono essere molto elevate.

I cavi compensati per termocoppie sono di diversa conformazione, utilizzati per l’estensione e la compensazione delle misure in campo verso i controlli di sistema.

I cavi per energie rinnovabili vantano un’elevata qualità nei materiali ed innovazione tecnologica nonché durata nel tempo e agli agenti atmosferici.

I cavi UL/CSA sono impiegati per la progettazione delle macchine destinate al mercato USA e CSA per il Canada.

I cavi per posa mobile sono caratterizzati dall’essere dotati di stretti raggi di curvatura e di una forte resistenza alle sollecitazioni fisiche associate alle applicazioni in movimento nelle macchine utensili.

I cavi Speciali per allarme, audio, telefonici e sicurezza.

I cavi e fibra per rete dati utili per il cablaggio strutturato sia in rame che fibra ottica, con l’obiettivo di collegare tutte le strutture e veicolare i dati in completa sicurezza.
I cavi di media tensione progettati per impieghi che richiedono da 10 kV a 220 kV.
Rexel dispone inoltre di corde, barre rame nudo e accessori per cavi di media tensione.


Come si differenziano i cavi elettrici

A seconda dell’impiego e del contesto è fondamentale scegliere la tipologia di cavi più consona alle proprie esigenze al fine di effettuare un cablaggio sicuro e a norma. Si consiglia di rivolgersi sempre agli esperti del settore per usufruire di una consulenza specialistica Rexel.


Significato dei colori dei cavi elettrici

I colori dei cavi elettrici sono un simbolo convenzionale che ne identificano la destinazione e la funzione.
Nello specifico di un impianto i colori rappresentano i cavi a terra (massa), fase e neutro.  Il colore giallo/verde indica il filo di terra (o massa o massa a terra) e ha la funzione di scaricare a terra eventuali dispersioni presenti sull’impianto. 
Filo fase è indicato dal colore marrone ed è quello che porta la corrente a tutto l’impianto. In alternativa può essere nero o grigio. 
Il filo neutro è identificato dal colore blu o azzurro e ha la funzione di trasporto del ritorno di corrente. Negli Impianti trifase ha lo scopo di bilanciare le fasi.
I cavi dedicati al ritorno sono generalmente di colore rosa, arancio e viola.


Acquista online al miglior prezzo

All’interno del catalogo di materiale elettrico in vendita su rexel.it sono disponibili una vasta gamma di cavi per soddisfare ogni richiesta a prezzi vantaggiosi.