› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TV e SAT

Cavo Itc Sat 300 Lszh Digital Grigio Mat.100

Cod. Rexel ITSAL-3GZM100
Cod. Produttore SAL-3GZM100
Cod. EAN 8029427000167

Informazioni principali

  • Conduttore: CU 1,13mm
  • Resistenza: 18 Ohm/Km
  • Guaina: Termoplastico LSZH Grigio
  • Diametro guaina: 6,7 mm
  • Impedenza: 75 Ω ± 2
  • Tensione di prova: 4,5 KV
  • Classe di reazione al fuoco: Eca
  • Serie: SAT 300 LSZH

Descrizione del prodotto

Il cavo ITC SAT 300 LSZH DIGITAL di colore grigio è una soluzione affidabile e sicura per le applicazioni digitali nell'ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità e conformemente alle normative di sicurezza, questo cavo garantisce una trasmissione stabile e senza interferenze dei segnali digitali. La sua struttura in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi nocivi in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti indoor e installazioni critiche. Il colore grigio elegante si integra facilmente con diverse tipologie di impianti e ambienti di lavoro. La rigidità e la compatibilità con le normative europee di classe euro garantiscono una posa semplice e sicura. Questo cavo è progettato per resistere alle sollecitazioni meccaniche e garantisce una lunga durata nel tempo, offrendo performance elevate e affidabilità nelle connessioni digitali. Descrizione del produttore: Il cavo ITC SAT 300 LSZH DIGITAL di colore grigio è una soluzione affidabile e sicura per le applicazioni digitali nell'ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità e conformemente alle normative di sicurezza, questo cavo garantisce una trasmissione stabile e senza interferenze dei segnali digitali. La sua struttura in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi nocivi in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti indoor e installazioni critiche. Il colore grigio elegante si integra facilmente con diverse tipologie di impianti e ambienti di lavoro. La rigidità e la compatibilità con le normative europee di classe euro garantiscono una posa semplice e sicura. Questo cavo è progettato per resistere alle sollecitazioni meccaniche e garantisce una lunga durata nel tempo, offrendo performance elevate e affidabilità nelle connessioni digitali.
Cavo Itc Sat 300 Lszh Digital Grigio Mat.100
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m