› Cavi › Cavi Speciali › Cavi per Sistemi Antincendio

Cavo Itc 4X0,22 Bianco Af Mat.100 Cca-s3,D1,

Cod. Rexel ITIC-42BAM100
Cod. Produttore IC-42BAM100
Cod. EAN 8029427519096

Informazioni principali

  • Conduttore: CU 4x0,22 mm²
  • Isolamento: PVC antifiamma
  • Guaina esterna: PVC antifiamma bianco
  • Diametro guaina: 4,7 mm
  • Temperatura impiego: -10 / +80 °C
  • Tensione di prova: 2,5 KV
  • Classe reazione fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Serie: M100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ITC 4X0,22 BIANCO AF MAT.100 CCA-S3,D1 offre elevate prestazioni di conduttività e affidabilità per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un isolamento in materiale isolante resistente e una superficie esterna protetta per garantire durabilità e sicurezza. Il colore bianco e la finitura opaca lo rendono ideale per installazioni visivamente discrete e di alta qualità. Questo cavo è adatto per collegamenti di potenza e segnale in ambienti interni, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA, assicurando una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta permette una facile posa e un collegamento sicuro, garantendo performance ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. Ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo combina funzionalità e qualità estetica, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici.
Cavo Itc 4X0,22 Bianco Af Mat.100 Cca-s3,D1,
€ 0,456 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m