› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TV e SAT

Cavo satellitare ITC SAT CCS 36 digitale bianco bobina 50m alta qualità installazioni professionali

Cod. Rexel ITSA-36BIB500
Cod. Produttore SA-36BIB500
Cod. EAN 8029427001614

Informazioni principali

  • Conduttore: CU 0,41 mm
  • Impedenza: 75 Ω
  • Guaina: PVC Bianco
  • Diametro guaina: 3,6 mm
  • Efficienza schermatura: > 95 dB
  • Tensione di prova: 2,5 KV
  • Raggio minimo curvatura: 8 x O.D.
  • Serie: CCS 36 DIGITAL

Descrizione del prodotto

SAT CCS 36 DIGITAL CW è un dispositivo elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, con finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Questo prodotto digitale offre prestazioni affidabili e precisione nel controllo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e qualità. La sua struttura è pensata per garantire facilità di installazione e durata nel tempo, rappresentando una soluzione versatile per esigenze di gestione elettrica avanzata. Descrizione del produttore: Cavo ITC SAT CCS 36 digital di colore bianco, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione del segnale satellitare. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni elettriche professionali. La bobina da 50 metri facilita la gestione e l'installazione del cavo, offrendo una soluzione affidabile per impianti di ricezione digitale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo satellitare ITC SAT CCS 36 digitale bianco bobina 50m alta qualità installazioni professionali