› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TV e SAT

Cavo digitale ITC LSZH bianco 0,8/3,5 mm² per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel ITSAL59BZB500
Cod. Produttore SAL59BZB500
Cod. EAN 8029427000228

Informazioni principali

  • Conduttore: CW 0,81mm
  • Isolamento: PEGJ 3,5 mm LSZH
  • Guaina Esterna: Termoplastico LSZH bianco
  • Diametro guaina: 5,0 mm
  • Impedenza: 75 Ω ± 3 Ω
  • Tensione di prova: 4 KV AC
  • Classe reazione fuoco: Eca (EN 50575)
  • Serie: 0,8 / 3,5 LSZH

Descrizione del prodotto

Cavo digitale LSZH di colore bianco con sezione 0,8/3,5, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dei segnali. Il rivestimento LSZH assicura una bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, migliorando la sicurezza negli ambienti chiusi. Ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza. La struttura del cavo è studiata per offrire affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto per applicazioni digitali e di comunicazione. Descrizione del produttore: Cavo ITC digitale con isolamento LSZH di colore bianco, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dei segnali digitali. La sua struttura è studiata per offrire sicurezza e affidabilità in ambienti che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio. Ideale per installazioni elettriche professionali dove è necessaria una connessione stabile e protetta, questo cavo assicura una trasmissione efficiente e duratura.
Cavo digitale ITC LSZH bianco 0,8/3,5 mm² per installazioni elettriche professionali