› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TV e SAT

Cavo ITC SAT CCS 59 fili rivestimento bianco ECA per impianti elettrici e trasmissione segnali

Cod. Rexel ITSA-59BIM100
Cod. Produttore SA-59BIM100
Cod. EAN 8029427001492

Informazioni principali

  • Conduttore: CCS 59 fili
  • Impedenza: 75 ±3 Ohm
  • Guaina Esterna: PVC Bianco
  • Diametro Guaina: 5,0 mm
  • Isolamento: C-4 (U0=400V)
  • Tensione di prova: 2,5 KVac
  • Efficienza schermatura: > 85 dB
  • Serie: ECA

Descrizione del prodotto

SAT CCS 59 CW è un materiale elettrico di colore bianco opaco, progettato per garantire affidabilità e durata nelle installazioni. La finitura bianco matt conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per ambienti che richiedono soluzioni funzionali e di qualità. Questo prodotto è realizzato con materiali selezionati per assicurare prestazioni ottimali nel tempo, rappresentando una scelta sicura e versatile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Cavo ITC SAT in rame stagnato con conduttore CCS da 59 fili, ideale per impianti elettrici e di trasmissione segnali. Il rivestimento bianco garantisce un aspetto pulito e si adatta facilmente a diverse installazioni. La protezione esterna è conforme alla normativa ECA, assicurando sicurezza e affidabilità nell'uso domestico e professionale. Questo cavo è progettato per offrire elevate prestazioni elettriche e durabilità nel tempo, rendendolo una scelta efficace per applicazioni che richiedono qualità e resistenza.
Cavo ITC SAT CCS 59 fili rivestimento bianco ECA per impianti elettrici e trasmissione segnali