› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TV e SAT

Cavo elettrico flessibile 4x1,00 mm² grigio per impianti civili e industriali

Cod. Rexel ITSC-41GOM100
Cod. Produttore SC-41GOM100
Cod. EAN 8029427016656

Informazioni principali

  • Conduttore: Rame 4x1 mm²
  • Isolamento: PVC antifiamma
  • Guaina esterna: PVC grigio olioresistente
  • Diametro guaina: 7,5 mm
  • Temperatura impiego: -20/+80 °C
  • Tensione di prova: 2,5 kVac
  • Resistenza isolamento: min 200 GOhm x Km
  • Serie: Eca

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico di colore grigio con sezione di 4 x 1,00 mm², adatto per impianti di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. La struttura robusta e la finitura opaca assicurano facilità di installazione e protezione contro usura e danni meccanici. Descrizione del produttore: Cavo elettrico ITC con sezione 4 x 1,00 mm², ideale per impianti civili e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una guaina esterna di colore grigio che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il cavo è progettato per offrire ottime prestazioni di isolamento e sicurezza, adatto per l'installazione in tubazioni o canaline. La sua struttura flessibile facilita la posa e l'adattamento in spazi ridotti, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica.
Cavo elettrico flessibile 4x1,00 mm² grigio per impianti civili e industriali