› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TV e SAT

Cavo coassiale triplex PVC 17 dB per installazioni interne TV SAT

Cod. Rexel FYPAS4017251
Cod. Produttore PAS4017251
Cod. EAN 8016978052158

Informazioni principali

  • Impedenza: 75 Ω
  • Diametro guaina: 6,8 mm
  • Conduttore interno: rame 1,13 mm
  • Classe CPR: Eca
  • Velocità propagazione: 85%
  • Raggio curvatura min: 35 mm
  • Schermatura: classe B
  • Serie: PAS4017251

Descrizione del prodotto

Cavo coassiale da interno con diametro di 6,8 mm, caratterizzato da un conduttore interno in rame monofilo lucido di 1,13 mm di diametro e da una treccia esterna in rame stagnato con copertura del 40%. Il dielettrico è in PEE con foglio antimigrante in PET, mentre lo schermo è composto da un primo strato in alluminio/PET con copertura totale. La guaina esterna è in PVC di colore bianco. Il cavo offre un'impedenza di 75 ohm, elevata velocità di propagazione dell'85% e una classe CPR Eca, garantendo sicurezza e qualità. Le prestazioni di attenuazione e schermatura sono ottimali per frequenze da 30 MHz fino a 2400 MHz, con elevata efficienza di schermatura e bassa perdita di riflessione, ideale per applicazioni elettriche e di trasmissione dati. Descrizione del produttore: Cavo da interno da 6,8 mm con conduttore interno in rame (Cu) e treccia in rame stagnato (CuSn), guaina esterna in PVC bianco e classe CPR Eca.

Caratteristiche tecniche

dielettrico

PE cellulare

colore del rivestimento

Bianco

forma del conduttore esterno

Film + treccia

materiale del conduttore interno

Rame

diametro del conduttore interno

1 mm

diametro del conduttore esterno

4,8 mm

materiale del conduttore esterno

Rame

classe del conduttore interno

Classe 1 = monofilo

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore interno

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Numero strati di schermatura

2

Cavo coassiale triplex PVC 17 dB per installazioni interne TV SAT