›

Adattatore modulo singolo universale per prese Living Now BTicino residenziale

Cod. Rexel FY287549
Cod. Produttore 287549
Cod. EAN 8016978103799

Informazioni principali

  • Colore: Universale
  • Compatibilità: Living Now®
  • Tipo presa: Singola
  • Pezzi per confezione: 20
  • Dimensioni imballo: 170x200x230 mm
  • Peso lordo singolo: 1.6 kg
  • Serie: BT-LNOW
  • Foro per prese: 1 uscita (SPI e SPF)

Descrizione del prodotto

Adattatore compatibile con Living Now® di BTicino® di colore universale, progettato per l’installazione a incasso. Dotato di un foro per prese a singola uscita, è ideale per l’uso con prese SPI e SPF. Questo adattatore garantisce una soluzione pratica e versatile per l’integrazione di prese elettriche, mantenendo un’estetica pulita e funzionale. La sua compatibilità con il sistema Living Now® lo rende un componente affidabile per impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Adattatore compatibile con Living Now® della BTicino® di colore Universale con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

copertura

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Adattatore modulo singolo universale per prese Living Now BTicino residenziale
€ 1,86 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info