› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TV e SAT

Cavo digitale SAT 300 LSZH grigio bobina 500m per impianti elettrici e comunicazione

Cod. Rexel ITSAL-3GZB500
Cod. Produttore SAL-3GZB500
Cod. EAN 8029427000150

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Guaina: LSZH
  • Lunghezza bobina: 500 m
  • Tipo: Cavo digitale SAT
  • Serie: ITSAL-3GZB500
  • Resistente a fumi: Riduce fumi tossici
  • Uso: Impianti elettrici
  • Prestazioni: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Cavo SAT 300 LSZH digitale di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dei segnali. La sua guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e conformità alle normative di sicurezza, questo cavo è fornito in bobina da 500 metri, facilitando l'utilizzo in diversi contesti professionali. Descrizione del produttore: Cavo ITC SAT digitale con guaina LSZH di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dei segnali. Il cavo è ideale per installazioni che richiedono materiali resistenti e sicuri, grazie alla sua struttura che riduce la propagazione di fumi tossici in caso di incendio. Con una bobina da 500 metri, offre un'ottima soluzione per impianti elettrici e sistemi di comunicazione, assicurando affidabilità e durata nel tempo.
Cavo digitale SAT 300 LSZH grigio bobina 500m per impianti elettrici e comunicazione