› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TV e SAT

Cavo SAT digitale 300m bianco resistente per impianti TV e satellitari interni ed esterni

Cod. Rexel ITSAD30BIB300
Cod. Produttore SAD30BIB300
Cod. EAN 8029427000358

Informazioni principali

  • Conduttore: Rame 1,13 mm
  • Isolamento: PEGJ 4,8 mm
  • Guaina esterna: PVC bianco
  • Impedenza: 75 Ω ± 2
  • Efficienza schermatura: > 95 dB
  • Tensione di prova: 2,5 KV AC
  • Raggio curvatura min.: 8 x O.D.
  • Serie: Classe A+

Descrizione del prodotto

SAT 300 Digital GJ è un dispositivo elettrico caratterizzato da un design moderno e funzionale, con finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Progettato per garantire precisione e affidabilità nelle misurazioni digitali, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo accurato dei consumi energetici. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre la tecnologia avanzata consente una lettura chiara e immediata dei dati. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dell’energia in ambito residenziale e industriale. Descrizione del produttore: Cavo ITC SAT digitale di alta qualità, progettato per garantire una trasmissione del segnale ottimale e stabile. Il cavo è rivestito in materiale resistente di colore bianco, ideale per installazioni interne ed esterne. Con una lunghezza di 300 metri, offre una soluzione affidabile per collegamenti televisivi e satellitari, assicurando una connessione efficiente e duratura. La struttura robusta assicura protezione contro interferenze e degrado del segnale, rendendolo perfetto per impianti domestici e professionali.
Cavo SAT digitale 300m bianco resistente per impianti TV e satellitari interni ed esterni