› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TV e SAT

Cavo coassiale LSZH blu 100m per videosorveglianza e sistemi audiovisivi HD

Cod. Rexel ITDS-40BHM100
Cod. Produttore DS-40BHM100
Cod. EAN 8029427505983

Informazioni principali

  • Conduttore: Cu 0,40 mm
  • Impedenza: 75 Ω
  • Guaina: LSZH Blu
  • Attenuazione: 2-12 dB/100m
  • Velocità propagazione: 83%
  • Efficienza schermatura: >90 dB
  • Raggio curvatura min.: 8 x O.D.
  • Serie: DS-40BH

Descrizione del prodotto

Cavo coassiale per video ad alta definizione con guaina LSZH di colore blu, progettato per garantire elevata qualità del segnale e sicurezza in ambienti sensibili. La lunghezza di 100 metri lo rende ideale per installazioni professionali in ambito elettrico e audiovisivo, assicurando resistenza e affidabilità nelle trasmissioni video. Descrizione del produttore: Cavo coassiale ITC per video HD, modello DS40, con guaina blu in materiale LSZH che garantisce bassa emissione di fumi e maggiore sicurezza in caso di incendio. La lunghezza del cavo è di 100 metri, ideale per installazioni professionali che richiedono trasmissione di segnale video ad alta definizione con affidabilità e protezione. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni elevate in impianti di videosorveglianza e sistemi audiovisivi, assicurando una trasmissione stabile e di qualità.
Cavo coassiale LSZH blu 100m per videosorveglianza e sistemi audiovisivi HD