› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TV e SAT

Cavo elettrico SAT EXTRA 65 GJ bianco opaco 100 m alta resistenza installazioni professionali

Cod. Rexel ITSAE65BIM100
Cod. Produttore SAE65BIM100
Cod. EAN 8029427001416

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: IP e NEMA
  • Applicazioni: Alimentazione e dati
  • Uso: Interno ed esterno
  • Rigidità: Elevata
  • Serie: SAT EXTRA 65
  • Certificazione: ECA

Descrizione del prodotto

SAT EXTRA 65 GJ è un materiale elettrico caratterizzato dalla finitura bianco opaco, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e qualità. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e versatilità nell’ambito degli impianti elettrici, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua superficie opaca bianca consente un’ottima integrazione estetica in vari contesti, offrendo al contempo prestazioni elevate e sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo ITC SAT EXTRA 65 GJ BIANCO MAT 100 ECA è un componente di alta qualità progettato per applicazioni di alimentazione e trasmissione dati nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo presenta un colore bianco che garantisce visibilità e facilità di identificazione in installazioni di vario tipo. La sua costruzione è conforme agli standard di protezione IP e NEMA, offrendo elevato grado di protezione contro polvere, umidità e inquinamento ambientale. La rigidità e le caratteristiche tecniche del cavo assicurano un collegamento stabile e affidabile, ideale per installazioni interne ed esterne. La qualità del materiale e la precisione costruttiva rendono questo cavo adatto per impieghi professionali, garantendo sicurezza e performance elevate nel tempo. La sua versatilità lo rende compatibile con diversi sistemi di distribuzione elettrica e di comunicazione, contribuendo a ottimizzare l'efficienza degli impianti elettrici.
Cavo elettrico SAT EXTRA 65 GJ bianco opaco 100 m alta resistenza installazioni professionali
€ 0,7631 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m