Rexel / Prodotti / Cavi / Cavi Speciali /

Cavi Telefonici

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Cavi Telefonici
Brand HELUKABEL

Filtri

Disponibilità (14)
Serie (14)
colore del rivestimento (11)
materiale del rivestimento (11)
numero di fili (11)
diametro esterno circa (11)
isolamento filo (11)
marcatura filo (11)
resistente alla fiamma (11)
classe del conduttore (11)
senza fumo secondo EN 61034-2 (11)
diametro del conduttore (11)
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa (11)

14 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Cavi Speciali Cavi Telefonici
Brand HELUKABEL
Cod. Rexel: HUK34020
Cod. Produttore: 34020
Cod. Rexel: HUK33019
Cod. Produttore: 33019
Cod. Rexel: HUK33020
Cod. Produttore: 33020
Cod. Rexel: HUK33021
Cod. Produttore: 33021
Cod. Rexel: HUK53370
Cod. Produttore: 53370
Cod. Rexel: HUK53371
Cod. Produttore: 53371
Cod. Rexel: HUK34021
Cod. Produttore: 34021
Cod. Rexel: HUK34023
Cod. Produttore: 34023
Cod. Rexel: HUK34100
Cod. Produttore: 34100
Cod. Rexel: HUK34102
Cod. Produttore: 34102
Cod. Rexel: HUK33001M
Cod. Produttore: 33001M
Cod. Rexel: HUK33031
Cod. Produttore: 33031
Cod. Rexel: HUK53192
Cod. Produttore: 53192
Cod. Rexel: HUK34012
Cod. Produttore: 34012

Le tipologie di cavi elettrici 

Esistono diverse tipologie di cavi elettrici, a partire da Eco-Cable, l’etichetta verde nell’industria dei cavi che rappresenta una garanzia dell’ecosostenibilità dei prodotti Prysmian, in conformità agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

I cavi a bassa tensione sono usati per strumentazioni con tensione nominale compresa tra 50 e 1000V per la corrente alternata e tra 75 e 1500V per la corrente continua; perciò, non sono soggetti a forti sollecitazioni elettriche.

I cavi per alte temperature sono solitamente utilizzati per applicazioni industriali o in ambienti pericolosi e critici dove le temperature possono essere molto elevate.

I cavi compensati per termocoppie sono di diversa conformazione, utilizzati per l’estensione e la compensazione delle misure in campo verso i controlli di sistema.

I cavi per energie rinnovabili vantano un’elevata qualità nei materiali ed innovazione tecnologica nonché durata nel tempo e agli agenti atmosferici.

I cavi UL/CSA sono impiegati per la progettazione delle macchine destinate al mercato USA e CSA per il Canada.

I cavi per posa mobile sono caratterizzati dall’essere dotati di stretti raggi di curvatura e di una forte resistenza alle sollecitazioni fisiche associate alle applicazioni in movimento nelle macchine utensili.

I cavi Speciali per allarme, audio, telefonici e sicurezza.

I cavi e fibra per rete dati utili per il cablaggio strutturato sia in rame che fibra ottica, con l’obiettivo di collegare tutte le strutture e veicolare i dati in completa sicurezza.
I cavi di media tensione progettati per impieghi che richiedono da 10 kV a 220 kV.
Rexel dispone inoltre di corde, barre rame nudo e accessori per cavi di media tensione.


Come si differenziano i cavi elettrici

A seconda dell’impiego e del contesto è fondamentale scegliere la tipologia di cavi più consona alle proprie esigenze al fine di effettuare un cablaggio sicuro e a norma. Si consiglia di rivolgersi sempre agli esperti del settore per usufruire di una consulenza specialistica Rexel.


Significato dei colori dei cavi elettrici

I colori dei cavi elettrici sono un simbolo convenzionale che ne identificano la destinazione e la funzione.
Nello specifico di un impianto i colori rappresentano i cavi a terra (massa), fase e neutro.  Il colore giallo/verde indica il filo di terra (o massa o massa a terra) e ha la funzione di scaricare a terra eventuali dispersioni presenti sull’impianto. 
Filo fase è indicato dal colore marrone ed è quello che porta la corrente a tutto l’impianto. In alternativa può essere nero o grigio
Il filo neutro è identificato dal colore blu o azzurro e ha la funzione di trasporto del ritorno di corrente. Negli Impianti trifase ha lo scopo di bilanciare le fasi.
I cavi dedicati al ritorno sono generalmente di colore rosa, arancio e viola.


Acquista online al miglior prezzo

All’interno del catalogo di materiale elettrico in vendita su rexel.it sono disponibili una vasta gamma di cavi per soddisfare ogni richiesta a prezzi vantaggiosi.