Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Telefonici /

Cod. Rexel
HUK33031
Cod. Produttore
33031

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 300 V
  • Resistenza a loop: 130 Ω/km
  • Isolamento: min. 100 MΩ x km
  • Capacitanza massima: 100 nF/km
  • Attenuazione linea: 1,7 dB/km
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro
  • Grado protezione: autoestinguente PVC
  • Serie: J-Y(ST)Y LG FERNMELDE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo telefonico interno J-Y(ST)Y LG FERNMELDE con conduttori da 50x2x, progettato per garantire un'elevata qualità del segnale e affidabilità nelle installazioni di rete interna. Realizzato con materiali resistenti e schermatura per ridurre le interferenze elettromagnetiche, assicura prestazioni ottimali nelle comunicazioni. Ideale per applicazioni di telecomunicazione e impianti di rete, offre facilità di posa e lunga durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili

100.0

numero di elementi del trefolo

50

ritorcitura

strati

elemento ritorto

coppie

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

rivestimento protettivo

no

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

grigio

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

26.0 mm

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

Cavo J-y(St)Y Lg Fernmelde-innenk. 50X2X