›

H05Z-K DUNKELBLUE 1 QMM

Cod. Rexel HUK52949M
Cod. Produttore 52949M

Informazioni principali

  • Serie: H05Z-K
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Materiale isolante: poliolefine reticolate
  • Resistente a: ozono, fiamma, alogeni
  • Conformità: DIN VDE, IEC, CE, EAC

Descrizione del prodotto

Il prodotto HUK52949M rappresenta un cavo elettrico di alta qualità, caratterizzato dal colore dunkelblue e dalla lunghezza di un metro e mezzo. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una buona protezione contro l'usura e le sollecitazioni ambientali, rendendolo ideale per installazioni di impianti civili e industriali. La compatibilità con sistemi di alta tensione e la conformità alle normative di sicurezza garantiscono un utilizzo versatile e sicuro. Questo cavo si distingue per la sua resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua finitura di colore dunkelblue permette di integrarlo facilmente in ambienti moderni, mantenendo un aspetto estetico curato. È un componente essenziale per connessioni elettriche affidabili, progettato per soddisfare le esigenze di installatori e tecnici specializzati nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto HUK52949M rappresenta un cavo elettrico di alta qualità, caratterizzato dal colore dunkelblue e dalla lunghezza di un metro e mezzo. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una buona protezione contro l'usura e le sollecitazioni ambientali, rendendolo ideale per installazioni di impianti civili e industriali. La compatibilità con sistemi di alta tensione e la conformità alle normative di sicurezza garantiscono un utilizzo versatile e sicuro. Questo cavo si distingue per la sua resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua finitura di colore dunkelblue permette di integrarlo facilmente in ambienti moderni, mantenendo un aspetto estetico curato. È un componente essenziale per connessioni elettriche affidabili, progettato per soddisfare le esigenze di installatori e tecnici specializzati nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

H05Z-K DUNKELBLUE 1 QMM
€ 0,3658 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m