›

HO7Z-K DUNKELBLUE 1,5 QMM

Cod. Rexel HUK52951M
Cod. Produttore 52951M

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Flessibilità: -5°C a +90°C
  • Resistenza: ozono e alogeni
  • Proprietà: ritardante fiamma
  • Raggio curvatura: 4x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo HO7Z-K DUNKELBLUE da 1,5 QMM offre una soluzione affidabile per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali di prima scelta, presenta un colore blu scuro che garantisce visibilità e facilità di identificazione durante l'installazione e la manutenzione. La sua rigidità e le dimensioni compatte lo rendono ideale per installazioni in ambienti complessi, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Questo cavo è progettato per rispettare le normative di sicurezza e le specifiche tecniche del settore elettrico, offrendo performance elevate e affidabili. La sua compatibilità con sistemi di distribuzione elettrica di classe IP elevata lo rende adatto anche per ambienti industriali e esterni, garantendo protezione contro polvere e umidità. La qualità dei materiali assicura una lunga vita utile e un funzionamento sicuro, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e efficienza energetica. Descrizione del produttore: Il cavo HO7Z-K DUNKELBLUE da 1,5 QMM offre una soluzione affidabile per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali di prima scelta, presenta un colore blu scuro che garantisce visibilità e facilità di identificazione durante l'installazione e la manutenzione. La sua rigidità e le dimensioni compatte lo rendono ideale per installazioni in ambienti complessi, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Questo cavo è progettato per rispettare le normative di sicurezza e le specifiche tecniche del settore elettrico, offrendo performance elevate e affidabili. La sua compatibilità con sistemi di distribuzione elettrica di classe IP elevata lo rende adatto anche per ambienti industriali e esterni, garantendo protezione contro polvere e umidità. La qualità dei materiali assicura una lunga vita utile e un funzionamento sicuro, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e efficienza energetica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

HO7Z-K DUNKELBLUE 1,5 QMM
€ 0,481 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m