›

H07Z-K SW 1,5 QMM

Cod. Rexel HUK51768M
Cod. Produttore 51768M

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4-6 x diametro
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Grado di protezione: halogen-free, resistente ozono
  • Test tensione: 2500 V

Descrizione del prodotto

Il prodotto HUK51768M si presenta come un cavo di alta qualità con isolamento in materiale resistente e compatibile con applicazioni elettriche di livello professionale. Realizzato in materiale di prima scelta, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo è caratterizzato da un colore standard che facilita il riconoscimento e l'identificazione durante le operazioni di posa e manutenzione. La sua forma e dimensione sono ottimizzate per garantire un collegamento stabile e sicuro, con grado di protezione IP elevato che assicura resistenza a polvere e acqua. Ideale per impianti elettrici che richiedono un conduttore robusto e duraturo, questo cavo è adatto per utilizzi in ambienti industriali e civili, rispettando le normative di sicurezza e qualità del settore. La sua compatibilità con sistemi di distribuzione elettrica e la qualità del materiale lo rendono una scelta affidabile per ogni installazione professionale. Descrizione del produttore: Il prodotto HUK51768M si presenta come un cavo di alta qualità con isolamento in materiale resistente e compatibile con applicazioni elettriche di livello professionale. Realizzato in materiale di prima scelta, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo è caratterizzato da un colore standard che facilita il riconoscimento e l'identificazione durante le operazioni di posa e manutenzione. La sua forma e dimensione sono ottimizzate per garantire un collegamento stabile e sicuro, con grado di protezione IP elevato che assicura resistenza a polvere e acqua. Ideale per impianti elettrici che richiedono un conduttore robusto e duraturo, questo cavo è adatto per utilizzi in ambienti industriali e civili, rispettando le normative di sicurezza e qualità del settore. La sua compatibilità con sistemi di distribuzione elettrica e la qualità del materiale lo rendono una scelta affidabile per ogni installazione professionale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

H07Z-K SW 1,5 QMM
€ 0,4683 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m