› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo Nhxmh-j 5X10Re

Cod. Rexel HUK53370
Cod. Produttore 53370

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -30°C a +70°C
  • Temperatura corto circuito: +250°C
  • Sezione conduttori: 5 x 10 mm²
  • Costruzione conduttore: rame rosso, nudo
  • Guaina esterna: polimero halogen-free grigio
  • Resistenza: ozono e fiamma
  • Serie: NHXMH-J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico NHXMH-J con conduttori in rame rosso di sezione 5x10 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e sicurezza negli impianti elettrici. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili, grazie alla sua resistenza meccanica e alla capacità di sopportare alte temperature. La sua costruzione assicura un'ottima flessibilità e durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni fisse in ambienti interni ed esterni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

500 V

tensione nominale U0

300 V

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

sezione nominale del conduttore

10 mm²

Cavo Nhxmh-j 5X10Re