› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo A-2Yf(L)2Y Bd Fernmelde-au Ssenk 10

Cod. Rexel HUK34020
Cod. Produttore 34020

Informazioni principali

  • Serie: A-2YF(L)2Y BD
  • Tensione operativa: 225 V max
  • Resistenza a loop: 0,8 mm max 73,2 Ω/km
  • Intervallo temperatura: -20°C a +70°C
  • Schermatura: Alluminio + PE
  • Guaina esterna: PE nero laminato UV-resistente
  • Capacità mutua a 800 Hz: 0,8 mm max 55 nF/km
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro cavo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di comunicazione esterno A-2YF(L)2Y BD, progettato per applicazioni di telecomunicazione. Realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, garantisce affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni ambientali difficili. Ideale per installazioni esterne grazie alla sua struttura robusta e alla protezione avanzata, assicura elevate prestazioni nella trasmissione dei segnali. Questo cavo è una soluzione efficiente per reti di comunicazione che richiedono stabilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili

20.0

numero di elementi del trefolo

10

ritorcitura

fasci e strati

elemento ritorto

a quattro

isolamento filo

PE

marcatura filo

anelli

cavo ermetico all’acqua longitudinale

rivestimento protettivo

no

materiale del rivestimento

PE

colore del rivestimento

nero

resistente alla fiamma

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

15.0 mm

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

ammesso come cavo esterno

Cavo A-2Yf(L)2Y Bd Fernmelde-au Ssenk 10