› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo A-2Yf(L)2Y Bd Fernmelde-au Ssenk 40

Cod. Rexel HUK34023
Cod. Produttore 34023

Informazioni principali

  • Serie: A-2YF(L)2Y BD
  • Tensione max: 225 V
  • Resistenza di loop: 0,6 mm max 130 Ω/km
  • Temperatura: -20°C a +70°C
  • Isolamento: PE (2Y) halogen-free
  • Guaina: PE laminata, resistente UV
  • Capacità mutua: 0,6 mm max 52 nF/km
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro cavo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo A-2YF(L)2Y BD Fernmelde-Außenk 40 è un materiale elettrico progettato per applicazioni di comunicazione esterne. Caratterizzato da un isolamento robusto e resistente agli agenti atmosferici, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono protezione contro l'umidità e le condizioni ambientali avverse, assicurando una trasmissione del segnale stabile e sicura. La sua struttura è studiata per facilitare la posa in ambienti esterni, mantenendo elevate prestazioni elettriche e meccaniche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili

80.0

numero di elementi del trefolo

40

ritorcitura

fasci e strati

elemento ritorto

a quattro

isolamento filo

PE

marcatura filo

anelli

cavo ermetico all’acqua longitudinale

rivestimento protettivo

no

materiale del rivestimento

PE

colore del rivestimento

nero

resistente alla fiamma

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

26.0 mm

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

ammesso come cavo esterno

Cavo A-2Yf(L)2Y Bd Fernmelde-au Ssenk 40