› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo J-y(St)Y Lg Fernmelde-innenk. 4X2X0

Cod. Rexel HUK33020
Cod. Produttore 33020

Informazioni principali

  • Struttura: 4x2x0,8 mm
  • Tensione operativa: 300 V
  • Resistenza a loop: max 73,2 Ohm/km
  • Isolamento: min 100 MOhm x km
  • Attenuazione linea: 1,1 dB/km a 800 Hz
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro cavo
  • Protezione: Schermatura elettrostatica (St)
  • Serie: HUK33020

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo telefonico interno J-Y(ST)Y LG Fernmelde con struttura 4x2x0, ideale per installazioni di comunicazione e trasmissione dati. Progettato per garantire alta qualità del segnale e affidabilità nelle reti interne, è realizzato con materiali resistenti che assicurano durata nel tempo e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Questo cavo è adatto per applicazioni in ambienti domestici e professionali, offrendo prestazioni stabili e sicurezza nelle connessioni telefoniche.

Caratteristiche tecniche

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili

8.0

numero di elementi del trefolo

4

ritorcitura

strati

elemento ritorto

coppie

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

rivestimento protettivo

no

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

grigio

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

9.0 mm

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo J-y(St)Y Lg Fernmelde-innenk. 4X2X0