› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo J-y(St)Y Lg Fernmelde-innenk. 3X2X0

Cod. Rexel HUK33019
Cod. Produttore 33019

Informazioni principali

  • Tipo cavo: J-Y(ST)Y LG
  • Coppie: 3 x 2 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,8 mm
  • Tensione operativa: 300 V
  • Resistenza loop a 20°C: max 73,2 Ω/km
  • Schermatura: Alluminio + filo di drenaggio
  • Guaina: PVC autoestinguente grigia
  • Serie: HUK33019

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo telefonico interno J-Y(ST)Y LG con 3 coppie da 2 conduttori ciascuna, progettato per garantire elevate prestazioni nelle installazioni di telecomunicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione del segnale stabile e affidabile, ideale per applicazioni in ambienti interni. La struttura del cavo offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, mantenendo l'integrità del segnale. Questo cavo è una soluzione efficiente per reti telefoniche e sistemi di comunicazione, combinando robustezza e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili

6.0

numero di elementi del trefolo

3

ritorcitura

strati

elemento ritorto

coppie

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

rivestimento protettivo

no

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

grigio

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

8.5 mm

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo J-y(St)Y Lg Fernmelde-innenk. 3X2X0