› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo J-y(St)Y Lg Fernmelde-innenk. 5X2X0

Cod. Rexel HUK33021
Cod. Produttore 33021

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 300 V
  • Resistenza loop 0,8 mm: 73,2 Ohm/km
  • Capacità mutua max: 100 nF/km
  • Attenuazione linea 0,8 mm: 1,1 dB/km
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro
  • Schermatura: alluminio + filo di drenaggio
  • Guaina esterna: PVC ritardante fiamma
  • Serie: J-Y(ST)Y LG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo telefonico interno J-Y(ST)Y LG con 5 coppie da 2 fili ciascuna, progettato per garantire un'elevata qualità di trasmissione dei segnali. Ideale per installazioni di comunicazione e reti interne, offre resistenza e affidabilità grazie alla schermatura in filo di acciaio intrecciato che protegge dalle interferenze elettromagnetiche. Adatto per ambienti interni, questo cavo assicura prestazioni stabili e durature per impianti di telefonia e dati.

Caratteristiche tecniche

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili

10.0

numero di elementi del trefolo

5

ritorcitura

strati

elemento ritorto

coppie

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

rivestimento protettivo

no

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

grigio

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

9.5 mm

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo J-y(St)Y Lg Fernmelde-innenk. 5X2X0