› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo Nhxmh-j 5X16Rm

Cod. Rexel HUK53371
Cod. Produttore 53371

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Temperatura esercizio: -30°C a +70°C
  • Temperatura corto circuito: +250°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Guaina: polimero halogen-free
  • Conduttore: rame nudo, 5x16 mm²
  • Serie: NHXMH-J
  • Resistente a: ozono e fiamma

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico NHXMH-J con sezione 5x16 mm², ideale per installazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e termica. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici industriali e civili, questo cavo offre prestazioni ottimali in ambienti difficili grazie all’isolamento robusto e alla costruzione di qualità. Adatto per il trasporto di energia in condizioni gravose, assicura continuità e protezione contro sollecitazioni meccaniche e agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale U

500 V

tensione nominale U0

300 V

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

sezione nominale del conduttore

16 mm²

Cavo Nhxmh-j 5X16Rm