› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo A-2Y(L)2Y Bd Fernmelde-au Ssenk. 6X

Cod. Rexel HUK34102
Cod. Produttore 34102

Informazioni principali

  • Serie: A-2Y(L)2Y BD
  • Tensione max: 225 V
  • Resistenza loop 0,6 mm: 130 Ohm/km
  • Resistenza loop 0,8 mm: 73,2 Ohm/km
  • Temperatura lavoro: -20°C/+70°C
  • Guaina esterna: PE laminata nera
  • Resistenza isolamento: min 5 GOhm x km
  • Diametro esterno: 11,5 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo telefonico esterno A-2Y(L)2Y con 6 conduttori, progettato per applicazioni di telecomunicazione. Questo cavo garantisce una trasmissione affidabile e protezione contro le interferenze esterne, ideale per installazioni all'aperto grazie alla sua robusta costruzione. Realizzato per assicurare durata e resistenza agli agenti atmosferici, è la soluzione perfetta per collegamenti telefonici e di rete in ambienti esterni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

diametro del conduttore

0.6 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili

12.0

numero di elementi del trefolo

6

ritorcitura

fasci e strati

elemento ritorto

a quattro

isolamento filo

PE

marcatura filo

anelli

cavo ermetico all’acqua trasversale

rivestimento protettivo

no

materiale del rivestimento

PE

colore del rivestimento

nero

resistente alla fiamma

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

11.5 mm

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

ammesso come cavo esterno

Cavo A-2Y(L)2Y Bd Fernmelde-au Ssenk. 6X