› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo A-2Yf(L)2Y Bd Fernmelde-au Ssenk 20

Cod. Rexel HUK34021
Cod. Produttore 34021

Informazioni principali

  • Voltaggio max: 225 V
  • Temperatura: -20°C/+70°C
  • Resistenza di anello: 130 Ohm/km (0,6 mm)
  • Impedenza a 800 Hz: 720 Ohm (0,6 mm)
  • Capacitanze max: 52 nF/km (0,6 mm)
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro cavo
  • Guaina: PE nero UV resistente
  • Serie: A-2YF(L)2Y BD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo telefonico esterno A-2YF(L)2Y BD progettato per installazioni di telecomunicazioni. Realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, garantisce affidabilità e durata nel tempo anche in ambienti esterni. Ideale per applicazioni di rete e trasmissione dati, offre protezione ottimale contro interferenze e condizioni climatiche avverse. La struttura del cavo assicura una trasmissione stabile e sicura, rendendolo una soluzione efficiente per impianti di comunicazione esterni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili

40.0

numero di elementi del trefolo

20

ritorcitura

fasci e strati

elemento ritorto

a quattro

isolamento filo

PE

marcatura filo

anelli

cavo ermetico all’acqua longitudinale

rivestimento protettivo

no

materiale del rivestimento

PE

colore del rivestimento

nero

resistente alla fiamma

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

19.0 mm

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

ammesso come cavo esterno

Cavo A-2Yf(L)2Y Bd Fernmelde-au Ssenk 20