› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo A-2Y(L)2Y Bd Fernmelde-au Ssenk. 2X

Cod. Rexel HUK34100
Cod. Produttore 34100

Informazioni principali

  • Serie: A-2Y(L)2Y BD
  • Tensione max: 225 V
  • Resistenza loop 0,6 mm: 130 Ohm/km
  • Resistenza loop 0,8 mm: 73,2 Ohm/km
  • Temperatura uso: -20°C a +70°C
  • Isolamento: PE (polietilene)
  • Guaina: laminata, nera, UV resistente
  • Conformità: DIN VDE 0816, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo telefonico A-2Y(L)2Y BD progettato per installazioni esterne con doppio isolamento. Realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, garantisce affidabilità e durata nel tempo nelle comunicazioni. Ideale per collegamenti di rete e impianti di trasmissione dati in ambienti esterni, assicura protezione contro interferenze e condizioni climatiche avverse.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

diametro del conduttore

0.6 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili

4

numero di elementi del trefolo

2

ritorcitura

fasci e strati

elemento ritorto

a quattro

isolamento filo

PE

marcatura filo

anelli

cavo ermetico all’acqua trasversale

rivestimento protettivo

no

materiale del rivestimento

PE

colore del rivestimento

nero

resistente alla fiamma

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

8 mm

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

ammesso come cavo esterno

Cavo A-2Y(L)2Y Bd Fernmelde-au Ssenk. 2X