Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Manipolatori Industriali - Commutatori
Brand Eaton

Filtri

Disponibilità (29)
grado di protezione (IP), lato frontale (28)
corrente nominale permanente Iu (28)
adatto per montaggio distributore (28)
adatto per costruzione intermedia (28)
Serie (28)
numero di poli (27)
Tipologia di azionamento (27)
Adatto per fissaggio a pavimento (27)
tipologia costruttiva dell'apparecchio (24)
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC (24)
tipo di collegamento circuito elettrico principale (22)
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V (21)

29 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Unità di Comando e Segnalazione Manipolatori Industriali - Commutatori
Brand Eaton
Cod. Rexel: KM207076
Cod. Produttore: 207076
Cod. EAN: 4015082070762
Cod. Rexel: KM207127
Cod. Produttore: 207127
Cod. EAN: 4015082071271
Cod. Rexel: KM207144
Cod. Produttore: 207144
Cod. EAN: 4015082071448
Cod. Rexel: KM207153
Cod. Produttore: 207153
Cod. EAN: 4015082071530
Cod. Rexel: KM207159
Cod. Produttore: 207159
Cod. EAN: 4015082071592
Cod. Rexel: KM207162
Cod. Produttore: 207162
Cod. EAN: 4015082071622
Cod. Rexel: KM207211
Cod. Produttore: 207211
Cod. EAN: 4015082072117
Cod. Rexel: KM207247
Cod. Produttore: 207247
Cod. EAN: 4015082072476
Cod. Rexel: KM207251
Cod. Produttore: 207251
Cod. EAN: 4015082072513
Cod. Rexel: KM207401
Cod. Produttore: 207401
Cod. EAN: 4015082074012
Cod. Rexel: KM207414
Cod. Produttore: 207414
Cod. EAN: 4015082074142
Cod. Rexel: KM207424
Cod. Produttore: 207424
Cod. EAN: 4015082074241
Cod. Rexel: KM207429
Cod. Produttore: 207429
Cod. EAN: 4015082074296
Cod. Rexel: KM018643
Cod. Produttore: 018643
Cod. EAN: 4015080186434
Cod. Rexel: KM11459
Cod. Produttore: 011459
Cod. EAN: 4015080114598
Cod. Rexel: KM207094
Cod. Produttore: 207094
Cod. EAN: 4015082070946
Cod. Rexel: KM207107
Cod. Produttore: 207107
Cod. EAN: 4015082071073
Cod. Rexel: KM207123
Cod. Produttore: 207123
Cod. EAN: 4015082071233
Cod. Rexel: KM207151
Cod. Produttore: 207151
Cod. EAN: 4015082071516
Cod. Rexel: KM207183
Cod. Produttore: 207183
Cod. EAN: 4015082071837
Cod. Rexel: KM207269
Cod. Produttore: 207269
Cod. EAN: 4015082072698
Cod. Rexel: KM207400
Cod. Produttore: 207400
Cod. EAN: 4015082074005
Cod. Rexel: KM207417
Cod. Produttore: 207417
Cod. EAN: 4015082074173
Cod. Rexel: KM67330
Cod. Produttore: 067330
Cod. EAN: 4015080673309
1 2 »

I manipolatori industriali per unità di comando e segnalazione supportano la movimentazione e il controllo di operazioni ripetitive in linea, riducendo tempi ciclo e rischi operativi.Su Rexel trovi soluzioni adatte a postazioni manuali e semi-automatiche, con criteri di scelta orientati a carico, ingombri e integrazione con i quadri e i sistemi di automazione esistenti.

Tipologie di manipolatori industriali

Manipolatori a bracci rigidi

Soluzioni pensate per garantire stabilità e precisione nella movimentazione, soprattutto quando serve mantenere l’orientamento del carico o eseguire posizionamenti ripetibili. In ambito produttivo sono utili per:

  • assemblaggio e prelievo/posizionamento su dime o maschere
  • carico/scarico di macchine con corse definite
  • gestione componenti con geometrie “difficili” da stabilizzare

Scegli un braccio rigido quando contano controllo dell’assetto, ripetibilità e robustezza meccanica, anche in presenza di vibrazioni o cicli intensivi.

Manipolatori a fune

Indicati per movimentazioni più “elastiche” e dinamiche, dove conta la rapidità di presa e rilascio e la semplicità della corsa. Trovano impiego in:

  • picking e trasferimento tra due stazioni
  • alimentazione di linee con carichi non critici come orientamento
  • operazioni con variazioni frequenti di percorso

Sono spesso preferibili quando serve estendere la corsa con ingombri contenuti e quando l’applicazione tollera piccoli scostamenti di posizionamento.

Manipolatori a vuoto

Dedicati alla presa di elementi con superfici idonee (piane o regolari), tipici in processi dove si vuole evitare marcature o deformazioni. Applicazioni ricorrenti:

  • lamierini, pannelli, lastre e imballi
  • movimentazione in ambienti dove è importante ridurre il contatto meccanico
  • prelievo da pallet o convogliatori con superfici uniformi

La scelta è corretta quando il prodotto consente una presa affidabile e quando la sicurezza del mantenimento del carico è gestita con adeguati controlli (vuoto, sensori, valvole di sicurezza) in base al rischio.

Marchi principali disponibili

LOVATO

Focus su componenti per comando e controllo adatti a integrazioni in quadri e postazioni operatore, con attenzione alla coerenza di gamma per standardizzare ricambi e interfacce. Soluzioni utili quando si vogliono uniformare logiche di comando e segnalazione, mantenendo una gestione ordinata dei codici.

EATON

Gamma orientata all’affidabilità in contesti industriali e alla modularità, utile per chi progetta postazioni e pannelli dove si richiedono robustezza e continuità operativa. Buona scelta quando il manipolatore industriale deve “dialogare” con un ecosistema di dispositivi di comando, protezione e automazione.

ABB

Proposte con attenzione a compatibilità di sistema e standardizzazione, spesso scelte in impianti strutturati dove contano procedure di manutenzione, disponibilità ricambi e uniformità di installazione. Adatte in ambienti con requisiti elevati di continuità e integrazione con automazione di linea.

PALAZZOLI

Soluzioni orientate all’impiego industriale e alle installazioni dove servono componenti robusti e pratici in campo, ad esempio su macchine e linee con cablaggi e connessioni frequenti. Indicata quando l’installazione richiede solidità meccanica e gestione ordinata dei collegamenti.

I marchi presenti a catalogo Rexel sono tipicamente allineati a standard e pratiche di qualità richiesti in ambito industriale (marcature e conformità di prodotto secondo le normative applicabili), facilitando la progettazione in contesti regolati.

Applicazioni industriali comuni

Settore automobilistico

Utilizzo frequente su stazioni di assemblaggio e pre-assemblaggio, per movimentare componenti e sottoassiemi tra banchi, dime e macchine. Benefici tipici:

  • riduzione dell’affaticamento operatore e miglior ergonomia
  • aumento della ripetibilità nelle fasi di posizionamento
  • maggiore sicurezza nella gestione di carichi ingombranti

Esempio: supporto al montaggio di particolari su linee con takt time elevato, con riduzione dei micro-fermi legati a movimentazioni manuali.

Industria alimentare

Impiego su confezionamento e fine linea, dove la manipolazione deve essere rapida e ordinata, con attenzione a pulibilità e a materiali compatibili con l’ambiente. Vantaggi:

  • movimentazione più delicata di confezioni e vassoi
  • riduzione di scarti da schiacciamento o urti
  • migliore controllo del flusso tra convogliatori e stazioni di controllo

Esempio: trasferimento di cartoni o vaschette in area imballo, con standardizzazione delle procedure operative.

Produzione elettronica

Applicazioni su banchi di assemblaggio, test e packaging, dove contano precisione e prevenzione danni da manipolazione. Benefici:

  • posizionamento controllato di componenti e contenitori
  • riduzione del rischio di urti e ribaltamenti
  • supporto a cicli ripetitivi con qualità più uniforme

Esempio: movimentazione di contenitori ESD o vassoi tra stazione di collaudo e area di confezionamento, con percorsi ripetuti e spazi ridotti.

Caratteristiche tecniche e specifiche

Capacità di carico

Valuta non solo il peso nominale, ma anche:

  • presa/attrezzatura (pinze, ventose, accessori)
  • sbilanciamenti e baricentro del carico
  • dinamica del ciclo (accelerazioni, arresti, micro-urti)

In pratica, è utile prevedere un margine operativo per evitare funzionamenti “al limite” che aumentano usura e necessità di regolazioni frequenti.

Raggio d'azione

Il raggio utile va verificato rispetto a:

  • layout della postazione e ingombri macchina
  • altezza di presa e rilascio
  • interferenze con ripari, barriere e passaggi operatore

Un raggio corretto riduce manovre inutili e limita il rischio di urti, migliorando tempi ciclo e sicurezza.

Materiali di costruzione

Materiali e finiture incidono su durabilità e idoneità ambientale. Considera:

  • resistenza a oli, polveri e agenti di pulizia
  • robustezza dei punti di snodo e delle parti soggette a fatica
  • facilità di pulizia e ispezione nelle aree sensibili

In ambienti gravosi, scegliere materiali adeguati significa meno fermate per sostituzioni e maggiore stabilità di prestazione nel tempo.

Integrazione nei processi produttivi

Compatibilità con linee esistenti

Prima dell’acquisto verifica vincoli e interfacce:

  • punti di fissaggio e spazio disponibile
  • compatibilità con protezioni e ripari della macchina
  • utensili di presa già presenti o da standardizzare

Una verifica preliminare del layout evita modifiche in campo e riduce tempi di messa in servizio.

Automazione e controllo

Quando il manipolatore è parte del processo, l’integrazione con comando e segnalazione è centrale:

  • interblocchi con ripari e dispositivi di sicurezza
  • logiche di consenso (presa avvenuta, vuoto ok, posizione raggiunta)
  • segnalazioni su pannello (stato, allarmi, manutenzione)

In contesti semi-automatici, una corretta gestione di consensi e segnalazioni riduce errori operatore e migliora la rintracciabilità dei fermi linea.

Manutenzione e assistenza

Pianifica attività ricorrenti per mantenere prestazioni e sicurezza:

  • ispezioni visive su snodi, fissaggi e organi di presa
  • controllo di giochi, serraggi e componenti soggetti a usura
  • gestione ricambi e standardizzazione per ridurre MTTR

Con Rexel puoi impostare una fornitura coerente con le esigenze di manutenzione, puntando su componenti facilmente reperibili e uniformi tra reparti.

Errori comuni da evitare

Scelta errata del modello

Criticità tipiche: sovra/sottodimensionamento e valutazione incompleta del ciclo. Per evitarlo:

  • mappa il ciclo reale (prelievo, trasferimento, rilascio) e le interferenze
  • considera attrezzatura di presa e baricentro, non solo il “peso”
  • valuta l’ergonomia: percorsi naturale delle mani, rotazioni, spazi

Installazione non corretta

Un montaggio non allineato o non adeguatamente rigidito porta a vibrazioni, usura e scarti. Buone pratiche:

  • verifica planarità e rigidità della struttura di supporto
  • cura cablaggi e instradamento per evitare impigliamenti
  • valida l’integrazione con ripari e sensori prima della produzione

Mancanza di formazione del personale

Anche un sistema corretto può generare fermi se non viene usato in modo coerente. Prevedi:

  • istruzioni operative standard (SOP) per presa/rilascio e gestione anomalie
  • formazione su controlli pre-uso e segnali di degrado
  • regole chiare su regolazioni consentite e limiti di intervento

Domande frequenti su manipolatori industriali

Quali sono i principali vantaggi dei manipolatori industriali?

Migliorano ergonomia e sicurezza, riducono l’affaticamento e aumentano ripetibilità e produttività nelle movimentazioni ripetitive, con meno scarti e micro-fermi.