› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

T3-3-145/E

Cod. Rexel KM018643
Cod. Produttore 018643
Cod. EAN 4015080186434

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Grado protezione frontale: IP65
  • Contatti: 6
  • Angolo di manovra: 45°
  • Forma costruttiva: da incasso
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Caratteristica commutazione: permanente
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a gradini, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T3, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 6, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, 3 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 32 A, targhetta frontale: 0-6

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

7

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

1

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore a stadi

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

48×48 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

T3-3-145/E