Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216384
Cod. Produttore
216384
Cod. EAN
4015082163846

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: NA singolo
  • Norme: UL/CSA, IEC
  • Fissaggio: Frontale
  • Collegamento: Cage Clamp
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Moeller series
  • Compatibilità: NZM1-4
  • Segnalazione sgancio: Inclusa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elemento di contatto, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Grandezza: NZM1/2/3/4, Tipi di collegamento: Cage Clamp, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Descrizione contatto ausiliario di segnalazione sgancio HIA: Segnalazione generale di sgancio „+“ in caso di sgancio ad opera di sganciatori di tensione, sganciatori termici, sganciatori di corto circuito, e in caso di impiego di modulo di protezione differenziale per la corrente di guasto., Impiego con interruttore automatico di potenza grandezza NZM1, 2, 3: un contatto ausiliario di sgancio è inseribile a clip nell'interruttore automatico di potenza., Impiego con interruttore automatico di potenza grandezza NZM4: fino a due contatti ausiliari di sgancio sono inseribili a clip nell'interruttore automatico di potenza., Sono possibili le combinazioni desiderate dei tipi di contatti ausiliari., Non impiegabile in combinazione con sezionatore di potenza PN…, Contrassegno sull'interruttore: HIA, Contrassegno sul blocco FI: HIAFI., Utilizzando il contatto ausiliario di segnalazione sgancio nel blocco FI il contatto di apertura funzione come contatto di chiusura e il contatto di chiusura come contatto di apertura., Descrizione contatto ausiliario normale HIN: Replicano la posizione dei contatti principali Svolge operazioni di segnalazione e di interblocco, Impiego con interruttore automatico di potenza grandezza NZM1: un contatto ausiliario normale è inseribile a clip nell'interruttore automatico di potenza., Impiego con interruttore automatico di potenza grandezza NZM2: fino a due contatti ausiliari normali sono inseribili a clip nell'interruttore automatico di potenza., Impiego con interruttore automatico di potenza grandezza NZM3, 4: fino a tre contatti ausiliari normali sono inseribili a clip nell'interruttore automatico di potenza., Sono possibili le combinazioni desiderate dei tipi di contatti ausiliari., Contrassegno sull'interruttore: HIN, In caso di combinazione con comando a distanza NZM-XR... lo spazion di installazione a destra per i contatti ausiliari normali HIN è equipaggiabile solo con contatti singoli., utilizzo con: NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), PN1(-4), 2(-4), 3(-4), N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Contatto ausiliario NA Cage Clamp fissaggio frontale per interruttori NZM1-4 IP20 UL/CSA IEC

€ 6,29 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info