Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174203
Cod. Produttore
174203
Cod. EAN
4015081706655

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Numero unità: 4
  • Tipo quadro: Distribuzione
  • Passo: Senza morsetti
  • Configurazione: 1R
  • Serie: None
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Industriale
Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione IKA IP65 1R 4 unità passo senza morsetti

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

166 mm

altezza

231 mm

profondità

110 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

70 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Produttore

Quadro distribuzione IKA IP65 1R 4 moduli passo trasparente uso industriale

€ 19,43 x 1 pz.
(pz.)