Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM289131
Cod. Produttore
289131
Cod. EAN
4015082891312

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 900 mm
  • Larghezza: 543 mm
  • Profondità: 140 mm
  • Unità modulari: 5x24 moduli
  • Colore: Bianco RAL 9016
  • Porta con pannello trasparente
  • Montaggio: Superficie a parete
  • Serie: None
Porta quadro da parete con capacità di installazione per 5 moduli da 24 mm, progettato per garantire un montaggio sicuro e ordinato degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali dove è richiesta una soluzione affidabile per la protezione e l'organizzazione dei componenti elettrici. La struttura modulare facilita l'espansione e la manutenzione degli impianti, assicurando una gestione efficiente dello spazio e una migliore sicurezza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Complete BF-O-./..-P surface-mounted slim distribution board, white RAL 9016, 24 space units per row, 5 rows, height 900mm, width 543 mm, depth 140 mm, including door and transparent panel, front plates, DIN-rail mounting frame and neutral/PE terminals. Enclosure: closed design, including back plate, back plate can be used as a fixing plane, 2 cable gland plate inserts for slim distribution boards with a width of 24 space units, top, knockout cable entry openings on the bottom, terminals pre-assembled on enclosure (no loss of space units). Wall trough with door frame, back plate can be used as a fixing plane, cable entry openings that are easy to knock out, 127 mm depth, terminals pre-assembled on enclosure (no loss of space units), 4 side fixing brackets. Sheet steel door with cam lock and transparent panel included as standard, sheet steel door with expanded depth (required, for example, in order to install RMQ components in the door) (BFZ-OTR-./...) is available as an accessory. Removable DIN-rail mounting frame, for 45 mm modular installation devices, 150 mm DIN busbar distance, Eaton circuit-breakers can be integrated with installation kit, a universal mounting plate can be installed using an installation kit for surface-mounted enclosures (BFZ-O-ITMPL..). electrical contact for metal front plate achieved with special lock on enclosure

Serie

None

Produttore

Quadro distribuzione modulare da parete 5x24 moduli 900H bianco