Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170157
Cod. Produttore
170157
Cod. EAN
4015081666560

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Corrente differenziale: 1 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: None
  • Montaggio: FBSmV
  • Protezione corto circuito: Non specificata
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale FBSmV 63A 4 poli 1A applicazioni industriali e edifici funzionali

€ 202,95 x 1 pz.
(pz.)