Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216382
Cod. Produttore
216382
Cod. EAN
4015082163822

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: NC
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Fissaggio: Custodia o clip
  • Grado protezione: IP20
  • Corsa max: 5,7 mm
  • Forza apertura: 15 NET
  • Normativa: IEC 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contatto normalmente chiuso con fissaggio a pavimento, dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche, questo componente innestabile garantisce prestazioni stabili senza portalampada integrato. Ideale per installazioni che richiedono un contatto NC preciso e duraturo, offre una soluzione robusta e funzionale per il controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di fissaggio: Fissaggio in custodia o su clip telescopia, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.8, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 15, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

tipo di montaggio

Fissaggio a pavimento

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Contatto NC vite fissaggio custodia M22 sicurezza industriale

€ 5,56 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info