› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

T0-2-8241/I1 COMMUTATORE A CAMME

Cod. Rexel KM207107
Cod. Produttore 207107
Cod. EAN 4015082071073

Informazioni principali

  • Configurazione: 4 posizioni
  • Tipo: commutatore a camme
  • Numero poli: 1 polo
  • Montaggio: a pavimento
  • Posizione zero: inclusa
  • Design: sporgente
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il commutatore a camme T0-2-8241/I1, un prodotto della rinomata marca Moeller. Questo interruttore a stadi offre una configurazione versatile con 4 posizioni di commutazione e un polo, garantendo un'efficace gestione dell'energia. Progettato per un fissaggio a pavimento, il suo design sporgente lo rende ideale per diverse applicazioni. Inoltre, include una posizione zero per una maggiore sicurezza. Scegli la qualità e l'affidabilità con il nostro innovativo commutatore.

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

4

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore a stadi

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

48×48 mm

Adatto per fissaggio a pavimento

apparecchio completo nella cassa

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

T0-2-8241/I1 COMMUTATORE A CAMME