Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207251
Cod. Produttore
207251
Cod. EAN
4015082072513

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T5B-3-8342/I4-SI-SW
  • Tipo: Commutatore a camme
  • Classe ETIM: EC000216
  • Funzione: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
Interruttore di sicurezza compatto con una singola unità di comando, progettato per garantire elevati standard di sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. Dotato di un meccanismo a camme affidabile, assicura un funzionamento preciso e duraturo. Questo dispositivo è ideale per l’installazione in impianti che richiedono un controllo sicuro e certificato, offrendo robustezza e facilità di integrazione. La sua configurazione consente di proteggere le apparecchiature e gli operatori, mantenendo la continuità operativa e riducendo i rischi di interventi non autorizzati. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T5B-3-8342/I4-SI-SW COMM. A CAMME207251 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore a camme T5B-3-8342/I4-SI-SW per automazione industriale