› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Commutatore a camme T5 6 poli IP65 100A 55kW industriale

Cod. Rexel KM207269
Cod. Produttore 207269
Cod. EAN 4015082072698

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore ON/OFF
  • Poli: 6 poli
  • Protezione: IP65
  • Angolo manovra: 90°
  • Corrente nominale: 100 A
  • Potenza nominale: 55 kW AC-23A
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Commutatore a camme T5-4-15682/I5 progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un singolo interruttore integrato. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, garantendo affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e sicurezza nell’utilizzo, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e impianti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore ON/OFF, Assortimento: Interruttori ON/OFF, Rilevatore tipo: T5, con leva nera e targhetta frontale, a 6 poli, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, targhetta frontale: 0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 100 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,7 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

100 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Commutatore a camme T5 6 poli IP65 100A 55kW industriale