› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

T0-2-15403/E COMMUTATORE A CAMME

Cod. Rexel KM67330
Cod. Produttore 067330
Cod. EAN 4015080673309

Informazioni principali

  • Descrizione: T0-2-15403/E COMMUTATORE A CAMME
  • Corrente nominale: 20 A
  • Contatti: 3
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Forma costruttiva: da incasso
  • Angolo manovra: 45°
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore ON/OFF, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 3, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, 2 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, targhetta frontale: 0-1

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

2

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

48×48 mm

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

T0-2-15403/E COMMUTATORE A CAMME