› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Commutatore 20A 3 poli IP65 in custodia per automazione industriale

Cod. Rexel KM207123
Cod. Produttore 207123
Cod. EAN 4015082071233

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5,5 kW
  • Grado di protezione: IP65
  • Numero contatti: 6
  • Angolo di manovra: 60°
  • Posizioni: 1-0-2
  • Norme: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Commutatore a 3 poli con corrente nominale di 20A, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro. Dotato di grado di protezione IP65 sul lato frontale, assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche esigenti. Il dispositivo presenta una posizione zero (off) per una gestione semplice e sicura del circuito. La protezione NEMA di tipo 12 garantisce ulteriore sicurezza contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto a installazioni in condizioni difficili. Questo commutatore combina robustezza e precisione, offrendo prestazioni elevate in un design compatto. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 6, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Adatto per fissaggio a pavimento

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Commutatore 20A 3 poli IP65 in custodia per automazione industriale