Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207127
Cod. Produttore
207127
Cod. EAN
4015082071271

Informazioni di prodotto

T0-3-8233/I1 COMMUTATORE A CAMME
Descrizione del produttore: Il commutatore a camme T0-3-8233/I1 è un dispositivo di alta qualità progettato per un uso efficiente e sicuro. Con una classificazione merceologica di 020402, questo interruttore a stadi offre un numero di posizioni di commutazione di 6 e un numero di poli pari a 1. Realizzato per il montaggio sporgente, è adatto per il fissaggio a pavimento, garantendo stabilità e praticità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni elettriche diverse, assicurando prestazioni affidabili.

numero di posizioni di commutazione

6

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore a stadi

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

48×48 mm

Adatto per fissaggio a pavimento

apparecchio completo nella cassa

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio per montaggio sporgente

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

T0-3-8233/I1 COMMUTATORE A CAMME