Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207076
Cod. Produttore
207076
Cod. EAN
4015082070762

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T0-1-8210/I1 COMM. A CAMME 1P 1-0-2
  • Serie: Moeller series
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5.5 kW AC-23A
  • Grado protezione: IP65
  • Angolo manovra: 60°
  • Contatti: 2
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Commutatore a camme monopolare con posizione zero (off), progettato per garantire un alto grado di protezione frontale IP65 e protezione NEMA tipo 12. Questo dispositivo elettrico è caratterizzato da un design robusto e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La configurazione 1-0-2 permette un controllo preciso e sicuro, senza contatti ausiliari normalmente chiusi. Perfetto per l’uso in impianti industriali che necessitano di componenti con elevata resistenza agli agenti esterni. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 2, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 1 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Adatto per fissaggio a pavimento

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme 1P 20A IP65 comando industriale