Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207429
Cod. Produttore
207429
Cod. EAN
4015082074296

Informazioni di prodotto

  • Volt: 400 V AC
  • Corrente nominale: 63 A
  • Potenza nominale: 30 kW
  • Poli: 6 poli
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Angolo manovra: 90°
  • Norme: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore a camme T5B-4-15682/Z progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo presenta un singolo interruttore, ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione è studiata per un utilizzo semplice e funzionale, senza funzioni di emergenza o sicurezza integrate, rendendolo adatto a impieghi specifici dove è richiesta una commutazione precisa e affidabile. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore ON/OFF, Assortimento: Interruttori ON/OFF, Rilevatore tipo: T5B, con leva nera e targhetta frontale, a 6 poli, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, targhetta frontale: 0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore ON/OFF T5B 6 poli IP65 comando rinviato industria