› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

T3-3-8212/I2 COMM. A CAMME 3P 1-0-2

Cod. Rexel KM207183
Cod. Produttore 207183
Cod. EAN 4015082071837

Informazioni principali

  • Tipo commutatore: T3
  • Numero contatti: 6
  • Grado protezione: IP65
  • Angolo manovra: 60°
  • Potenza nominale: 15 kW
  • Corrente nominale: 32 A
  • Norme conformità: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T3, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 6, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

23,7 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Adatto per fissaggio a pavimento

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

T3-3-8212/I2 COMM. A CAMME 3P 1-0-2