› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Interruttore ON/OFF 3 poli comando rinviato 20A 400V industriale

Cod. Rexel KM11459
Cod. Produttore 011459
Cod. EAN 4015080114598

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore ON/OFF
  • Poli: 3 poli + 1 ausiliario
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5.5 kW AC-23A
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Angolo di manovra: 90°
  • Unità costruttive: 2
  • Serie: T0

Descrizione del prodotto

Interruttore a camme con configurazione a 3 poli più 1 contatto ausiliario, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e una gestione efficace dell’alimentazione, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua struttura compatta facilita l’installazione in impianti elettrici industriali e civili, assicurando prestazioni costanti e protezione ottimale dei circuiti. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore ON/OFF, Assortimento: Interruttori ON/OFF, Rilevatore tipo: T0, A 3 poli, Forma costruttiva: a comando rinviato, Interruttore base, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Interruttore ON/OFF 3 poli comando rinviato 20A 400V industriale